PHOENIX CONTACT - PHC1884924 VC-MP-T4-Z CUSTODIA MOBILE METALLIZATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bügellage - ohne
Art der Verriegelung - Schraube
Breite - 33 mm
Höhe - 78 mm
Tiefe - 111 mm
Packung
5 ST
EAN
4017918187057
Artikelnummer
PHC1884924
Herstellernummer
1884924
Hersteller
PHC
Bügellage:
ohne
Art der Verriegelung:
Schraube
Breite:
33 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
111 mm
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
grau
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
sonstige
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Stutzen:
nein
Mit Dichtung:
nein
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
EMV-Ausführung:
nein
UV-beständig:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67