PHOENIX CONTACT - PHC1884759 VC-MP-S4 CUSTODIA METALLICA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anordnung der Kabelzuführung - seitlich
Bügellage - ohne
Art der Verriegelung - Schraube
Breite - 36.4 mm
Höhe - 61 mm
Packung
5 ST
EAN
4017918164782
Artikelnummer
PHC1884759
Herstellernummer
1884759
Hersteller
PHC
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
ohne
Art der Verriegelung:
Schraube
Breite:
36.4 mm
Höhe:
61 mm
Tiefe:
107.6 mm
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
grau
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
sonstige
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Stutzen:
nein
Mit Dichtung:
nein
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
EMV-Ausführung:
nein
UV-beständig:
nein