Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1861219 Custodie passaparete - 1861219

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1861219 Custodie passaparete

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Verbindung - Kabel zu Kabel

  • Steckverbinderausführung - fester Steckverbinder

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 8

  • Anzahl der Steckkontaktreihen - 1

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918125738

Artikelnummer

PHC1861219

Herstellernummer

1861219

Hersteller

PHC

Art der Verbindung:

Kabel zu Kabel

Steckverbinderausführung:

fester Steckverbinder

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

8

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Rastermaß der Kontakte:

7.62 mm

Rastermaß der Anschlüsse:

7.62 mm

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

90° (vertikal nach oben)

Bemessungsstrom In:

15 A

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Gehäusefarbe:

grün

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Art der Banderolierung:

ohne

Platzsparender, genormter Flachsteckanschluss erlaubt weltweiten Einsatz. Kabelanschluss auf der Geräteinnenseite ermöglicht flexible Positionierung der Wanddurchführung.