PHOENIX CONTACT - PHC1858028 Connettore per circuiti stampati - 1858028

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 16
Anzahl der Steckkontaktreihen - 1
Rastermaß der Kontakte - 3.81 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
93 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918144265
Artikelnummer
PHC1858028
Herstellernummer
1858028
Hersteller
PHC
Art der Verbindung:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
16
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3.81 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3.81 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
8 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08...0.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
grün
Betriebstemperatur:
-40...-40 °C
Schutzart (IP), montiert:
sonstige


