PHOENIX CONTACT - PHC1852969 VC-K-T4-Z CUSTODIA MOBILE PLASTICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bügellage - ohne
Art der Verriegelung - Schraube
Breite - 38 mm
Höhe - 78 mm
Tiefe - 113 mm
Packung
5 ST
EAN
4017918133900
Artikelnummer
PHC1852969
Herstellernummer
1852969
Hersteller
PHC
Bügellage:
ohne
Art der Verriegelung:
Schraube
Breite:
38 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
113 mm
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
grau
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
PG
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Stutzen:
nein
Mit Dichtung:
ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-40...80 °C
EMV-Ausführung:
nein
UV-beständig:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP66


