PHOENIX CONTACT - PHC1852956 VC-K-T3-Z CUSTODIA MOBILE PLASTICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bügellage - ohne
Art der Verriegelung - Schraube
Breite - 33 mm
Höhe - 80 mm
Tiefe - 89 mm
Packung
5 ST
EAN
4017918127282
Artikelnummer
PHC1852956
Herstellernummer
1852956
Hersteller
PHC
Bügellage:
ohne
Art der Verriegelung:
Schraube
Breite:
33 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
89 mm
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
grau
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
PG
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Stutzen:
nein
Mit Dichtung:
ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-40...80 °C
EMV-Ausführung:
nein
UV-beständig:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67


