PHOENIX CONTACT - PHC1834424 Custodia per cavi - 1834424

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 14.5 mm
Höhe - 45.6 mm
Ausführung des Gehäuses - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Mit Kabelverschraubung - nein
Packung
10 ST
EAN
4017918110765
Artikelnummer
PHC1834424
Herstellernummer
1834424
Hersteller
PHC
Breite:
14.5 mm
Höhe:
45.6 mm
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Kabelgehäuse, Rastermaß: 3,81 mm, Polzahl: 10, Maß a: 40,49 mm, Farbe: grün


