PHOENIX CONTACT - PHC1834369 Custodia per cavi - 1834369

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 14.5 mm
Höhe - 35.6 mm
Ausführung des Gehäuses - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Mit Kabelverschraubung - nein
Packung
10 ST
EAN
4017918051884
Artikelnummer
PHC1834369
Herstellernummer
1834369
Hersteller
PHC
Breite:
14.5 mm
Höhe:
35.6 mm
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Kabelgehäuse, Rastermaß: 3,81 mm, Polzahl: 4, Maß a: 17,63 mm, Farbe: grün


