Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1787072 Presa base per circuiti stampati - 1787072

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel

  • Steckverbinderausführung - fester Steckverbinder

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 8

  • Anzahl der Steckkontaktreihen - 2

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356596688

Artikelnummer

PHC1787072

Herstellernummer

1787072

Hersteller

PHC

Art der Verbindung:

Leiterplatte zu Kabel

Steckverbinderausführung:

fester Steckverbinder

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

8

Anzahl der Steckkontaktreihen:

2

Rastermaß der Kontakte:

3.5 mm

Rastermaß der Anschlüsse:

3.5 mm

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

sonstige

Bemessungsstrom In:

8 A

Bemessungsspannung:

160 V

Bemessungsstoßspannung:

2.5 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Länge des Pins:

2 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Betriebstemperatur:

-40...-40 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

Flansch

Befestigungsart:

sonstige

Art der Banderolierung:

ohne

Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess. Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität. Automatisches Verrasten und intuitives Lösen durch farblich abgesetzte Lock-and-Release-Bedienhebel. Leiteranschluss in mehreren Etagen ermöglicht höhere Kontaktdichte. Geringe Bauteilgröße für platzkritische Anwendungen.