PHOENIX CONTACT - PHC1783818 Custodia per cavi - 1783818

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 0 mm
Ausführung des Gehäuses - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Mit Kabelverschraubung - nein
Mit Klappdeckel - nein
Packung
10 ST
EAN
4017918041991
Artikelnummer
PHC1783818
Herstellernummer
1783818
Hersteller
PHC
Breite:
0 mm
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Kabelgehäuse, Rastermaß: 0 mm, Polzahl: 12, Maß a: 60 mm, Farbe: grün


