Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1732185 FL SWITCH EP4208-2SFP-LV Switch 61850 - 1732185

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1732185 FL SWITCH EP4208-2SFP-LV Switch 61850

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Managebar - ja

  • Ethernet - ja

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Anzahl der sonstigen Ports - 2

  • Breite - 72.006948 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

221 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000007240087

Artikelnummer

PHC1732185

Herstellernummer

1732185

Hersteller

PHC

Managebar:

ja

Ethernet:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Anzahl der sonstigen Ports:

2

Breite:

72.006948 mm

Tiefe:

149.799952 mm

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

1

Höhe:

185.399923 mm

Managed Switch EP4000 serie, 8 Porte RJ45 10/100/1000 MBit/s, 2 Moduli SFP 100/1000 MBit/s, grado di protezione: IP40, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 85 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 12 V DC ... 48 V DC