Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1728882 Presa base per circuiti stampati - 1728882

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1728882 Presa base per circuiti stampati

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel

  • Steckverbinderausführung - fester Steckverbinder

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 5

  • Anzahl der Steckkontaktreihen - 1

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356150040

Artikelnummer

PHC1728882

Herstellernummer

1728882

Hersteller

PHC

Art der Verbindung:

Leiterplatte zu Kabel

Steckverbinderausführung:

fester Steckverbinder

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

5

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Rastermaß der Kontakte:

7.62 mm

Rastermaß der Anschlüsse:

7.62 mm

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

sonstige

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

630 V

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Länge des Pins:

3.2 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Gehäusefarbe:

grün

Betriebstemperatur:

-40...-40 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Art der Banderolierung:

ohne

Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz.