PHOENIX CONTACT - PHC1707563 PTF 0,3/ 4-BB-10-H SPINA - 1707563

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 4
Anzahl der Steckkontaktreihen - 1
Rastermaß der Kontakte - 1.8 mm
Rastermaß der Anschlüsse - 1.8 mm
Packung
25 ST
EAN
4046356934190
Artikelnummer
PHC1707563
Herstellernummer
1707563
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
4
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
1.8 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
1.8 mm
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
25 V
Verschmutzungsgrad:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Betriebstemperatur:
-30...-30 °C




