Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1707559 PTF 0,3/ 4-BB-8-H SPINA - 1707559

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 4

  • Anzahl der Steckkontaktreihen - 1

  • Rastermaß der Kontakte - 1.8 mm

  • Rastermaß der Anschlüsse - 1.8 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

4046356934237

Artikelnummer

PHC1707559

Herstellernummer

1707559

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

4

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Rastermaß der Kontakte:

1.8 mm

Rastermaß der Anschlüsse:

1.8 mm

Bemessungsstrom In:

10 A

Bemessungsspannung:

25 V

Verschmutzungsgrad:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Betriebstemperatur:

-30...-30 °C

Werkzeugloser Schnellanschluss für flexible Leiterplatten. Geringe Bauteilgröße für platzkritische Anwendungen. Sichere Kontaktierung flexibler Leiterplatten durch Fixierungsdorn. Ausführung und Prüfung in Anlehnung an die IEC 60838-2-2.