PHOENIX CONTACT - PHC1689925 Inserto portacontatti D-SUB - 1689925

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 25
Bemessungsstrom In - 1.5 A
Bemessungsspannung - 125 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein
Packung
10 ST
EAN
4017918914325
Artikelnummer
PHC1689925
Herstellernummer
1689925
Hersteller
PHC
Polzahl:
25
Bemessungsstrom In:
1.5 A
Bemessungsspannung:
125 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Umgebungstemperatur:
-55...125 °C
Bemessungsstoßspannung:
1 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Mit Drahtschutz:
nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein


