Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1688874 Connettore D-SUB - 1688874

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1688874 Connettore D-SUB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein

  • Polzahl - 15

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

  • Bemessungsstrom In - 5 A

  • Umgebungstemperatur - -55...125 °C

Packung

  • 100 ST

EAN

4017918823023

Artikelnummer

PHC1688874

Herstellernummer

1688874

Hersteller

PHC

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Polzahl:

15

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstrom In:

5 A

Umgebungstemperatur:

-55...125 °C

Bemessungsspannung:

125 V

Bemessungsstoßspannung:

1 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Mit Drahtschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...0.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

D-SUB-Kontakteinsatz, Shell-Größe 2, mit 15 Signalkontakten, Kontaktart Stift, mit Lötkelch, gerade, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-15-...