PHOENIX CONTACT - PHC1660397 Piastra di copertura - 1660397

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 52 mm
Höhe - 4.5 mm
Länge - 150 mm
Form der Aussparung - sonstige
Anzahl der Aussparungen - 0
Packung
10 ST
EAN
4017918022037
Artikelnummer
PHC1660397
Herstellernummer
1660397
Hersteller
PHC
Breite:
52 mm
Höhe:
4.5 mm
Länge:
150 mm
Form der Aussparung:
sonstige
Anzahl der Aussparungen:
0
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Mit Dichtung:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP54
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
HB


