Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1657708 VS-SI-FP-2DSUB9-GC-BU/ST PIASTRA DATI - 1657708

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1657708 VS-SI-FP-2DSUB9-GC-BU/ST PIASTRA DATI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 51 mm

  • Höhe - 45 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4046356118347

Artikelnummer

PHC1657708

Herstellernummer

1657708

Hersteller

PHC

Breite:

51 mm

Höhe:

45 mm

Werkstoff:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Datenfrontplatte mit Kontakteinsätzen, Kunststoff, 2x D-SUB 9, Buchse/Stift