Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1656657 VS-SI-FP-BP PIASTRA CIECA - 1656657

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1656657 VS-SI-FP-BP PIASTRA CIECA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 51 mm

  • Höhe - 12 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

11 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356030021

Artikelnummer

PHC1656657

Herstellernummer

1656657

Hersteller

PHC

Breite:

51 mm

Höhe:

12 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Piastra frontale