Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1656259 VS-09-DSUB-20-LI-5,0 CAVO - 1656259

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1656259 VS-09-DSUB-20-LI-5,0 CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - D-Sub

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anzahl der Pole Anschluss 1 - 9

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - D-Sub

  • Ausführung Anschluss 2 - Buchse

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356029735

Artikelnummer

PHC1656259

Herstellernummer

1656259

Hersteller

PHC

Steckverbindertyp Anschluss 1:

D-Sub

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anzahl der Pole Anschluss 1:

9

Steckverbindertyp Anschluss 2:

D-Sub

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Anzahl der Pole Anschluss 2:

9

Länge:

5 m

Konfektioniertes D-SUB-Kabel geschirmt, 9-polig, flexibel (7-drähtig), Kabelfarbe RAL 7000 (grau), Befestigung mittels Gewinde 4-40 UNC, Schutzart IP20, Kopf 1 mit Buchse Shell 1 und geraden Kabelabgang, Kopf 2 mit Stift Shell 1 und geraden Kabelabgang, Länge: 5 m