Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1645998 Pressacavi - 1645998

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1645998 Pressacavi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Gewindelänge - 6 mm

  • Schlüsselweite - 27 mm

  • Sechskant Eckmaß - 30 mm

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918941260

Artikelnummer

PHC1645998

Herstellernummer

1645998

Hersteller

PHC

Gewindeart:

metrisch

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

6 mm

Schlüsselweite:

27 mm

Sechskant Eckmaß:

30 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

11...16 mm

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Schlagfest:

nein

Farbe:

sonstige

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Einsatztemperatur:

-30...100 °C

Metall-Verschraubung bis 5 bar, Gewindelänge: 6 mm, Kabeldurchmesser : 11 - 16 mm, SW 27, Verschraubung: M20