PHOENIX CONTACT - PHC1636392 Inserto contatti - 1636392

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - sonstige
Polzahl - 12
Bemessungsstrom In - 100 A
Bemessungsspannung - 690 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4046356180313
Artikelnummer
PHC1636392
Herstellernummer
1636392
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
12
Bemessungsstrom In:
100 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
6
Anzahl der Steuerkontakte:
6
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
16...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
16...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16...35 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
ja
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Breite:
34 mm
Höhe:
47.8 mm
Tiefe:
111 mm


