PHOENIX CONTACT - PHC1629200 Connettore per cavi - 1629200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Leistungskontakte - 17
Für Kabelaußendurchmesser - 3...15 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Anzahl der Datenkontakte - 0
Packung
1 ST
EAN
4055626618333
Artikelnummer
PHC1629200
Herstellernummer
1629200
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
17
Für Kabelaußendurchmesser:
3...15 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Anzahl der Datenkontakte:
0
Umgebungstemperatur:
-40...105 °C
Bemessungsspannung:
125 V
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein


