Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1628786 Connettore per giunti - 1628786

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1628786 Connettore per giunti

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Datenkontakte - 0

  • Anzahl der Leistungskontakte - 0

  • Umgebungstemperatur - 105...105 °C

  • Art der Verriegelung - sonstige

  • Mit Schutzleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626763149

Artikelnummer

PHC1628786

Herstellernummer

1628786

Hersteller

PHC

Anzahl der Datenkontakte:

0

Anzahl der Leistungskontakte:

0

Umgebungstemperatur:

105...105 °C

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Schutzleiter:

nein

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Connettore industriale circolare, da cablare Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1628786 - M23-5EP198A9LDNS CONNETTORE