PHOENIX CONTACT - PHC1628777 Connettore per apparecchi anteriore - 1628777

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)
Polzahl - 8
Bemessungsstrom In - 30 A
Mit Schirmanschluss - ja
Mit PE-Anschluss - nein
Packung
1 ST
EAN
4055626763330
Artikelnummer
PHC1628777
Herstellernummer
1628777
Hersteller
PHC
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Polzahl:
8
Bemessungsstrom In:
30 A
Mit Schirmanschluss:
ja
Mit PE-Anschluss:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Schutzart (IP), montiert:
IP68
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Bemessungsspannung:
630 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.06...4 mm²


