Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1627801 Cavo di ricarica AC - 1627801

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1627801 Cavo di ricarica AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC 1-phasig

  • Ausführung Fahrzeugseite - Typ 2

  • Nennstrom - 32 A

  • Lademodus - Mode 3

  • Nennspannung - 250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626355283

Artikelnummer

PHC1627801

Herstellernummer

1627801

Hersteller

PHC

Stromart:

AC 1-phasig

Ausführung Fahrzeugseite:

Typ 2

Nennstrom:

32 A

Lademodus:

Mode 3

Nennspannung:

250 V

Ausführung Infrastrukturseite:

Typ 2

Anzahl der Kommunikationsleiter:

2

Kabellänge:

5 m

Kabeltyp:

gerade

Mit Temperatursensor:

nein

Mit Incable Control Box (ICCB):

nein

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

sonstige

Kontaktmaterial:

sonstige

Versilberte Oberfläche der Leistungs- und Signalkontakte. Zertifiziert nach IATF 16949:2016 und ISO 9001:2015.