PHOENIX CONTACT - PHC1624550 ST-6ES1N8A8005S CONNETTORE PER CAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Anzahl der Leistungskontakte - 0
Anzahl der Steuerkontakte - 7
Anzahl der Datenkontakte - 0
Umgebungstemperatur - 125...125 °C
Packung
1 ST
EAN
4046356622899
Artikelnummer
PHC1624550
Herstellernummer
1624550
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Leistungskontakte:
0
Anzahl der Steuerkontakte:
7
Anzahl der Datenkontakte:
0
Umgebungstemperatur:
125...125 °C
Bemessungsspannung:
630 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
ja
Mit Statusanzeige:
nein


