Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1621576 Contatto a crimpare - 1621576

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1621576 Contatto a crimpare

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.25...1 mm²

  • Durchmesser Steckkontakt - 2 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356937221

Artikelnummer

PHC1621576

Herstellernummer

1621576

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.25...1 mm²

Durchmesser Steckkontakt:

2 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Contatto per connettori industriali Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1621576 - SF-20KS021 CONTATTO A CRIMPARE