PHOENIX CONTACT - PHC1621563 Connettore per apparecchi anteriore - 1621563

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)
Polzahl - 13
Bemessungsstrom In - 30 A
Mit Schirmanschluss - ja
Mit PE-Anschluss - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356937115
Artikelnummer
PHC1621563
Herstellernummer
1621563
Hersteller
PHC
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Polzahl:
13
Bemessungsstrom In:
30 A
Mit Schirmanschluss:
ja
Mit PE-Anschluss:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Betriebstemperatur:
-40...115 °C
Bemessungsspannung:
850 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.06...4 mm²


