Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1620401 K-7E - OE/010-D02/M23 F8 CONDUTTORE - 1620401

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1620401 K-7E - OE/010-D02/M23 F8 CONDUTTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • AWG-Größe - sonstige

  • Schirm über Verseilelement - ohne

  • Mit Schutzleiter - nein

  • Tragorgan - sonstige

  • Torsionsschutz - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356831574

Artikelnummer

PHC1620401

Herstellernummer

1620401

Hersteller

PHC

AWG-Größe:

sonstige

Schirm über Verseilelement:

ohne

Mit Schutzleiter:

nein

Tragorgan:

sonstige

Torsionsschutz:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Conduttori per cavi rivestiti in materiale plastico mediante stampaggio, serie: KSF, M23-Femmina, sovrastampato in materia plastica dritto, numero poli: 4+3+PE, tipo di bloccaggio: Bloccaggio a vite, lunghezza cavo: 10 m, schermata: sì, colore guaina esterna: arancio RAL 2003