Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1619973 Connettore per apparecchi anteriore - 1619973

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1619973 Connettore per apparecchi anteriore

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)

  • Polzahl - 9

  • Bemessungsstrom In - 20 A

  • Mit Schirmanschluss - ja

  • Mit PE-Anschluss - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356820097

Artikelnummer

PHC1619973

Herstellernummer

1619973

Hersteller

PHC

Art des Steckkontaktes, außenseitig:

Female (Buchse)

Polzahl:

9

Bemessungsstrom In:

20 A

Mit Schirmanschluss:

ja

Mit PE-Anschluss:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsspannung:

74 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

2.5...2.5 mm²

M23, Connettore per apparecchi anteriore, applicazione: Segnale, serie: CA, diritto, schermato: sì, per bloccaggio standard e SPEEDCON, Numero di poli: 8+1, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Attacco a saldare, Guarnizione piatta, misura flangia: 25 mm x 25 mm, codifica: N. Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale. Articolo alternativo: 1339325