PHOENIX CONTACT - PHC1619912 Connettore per apparecchi anteriore - 1619912

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schirmanschluss - nein
Mit PE-Anschluss - nein
Umgebungstemperatur - 125...125 °C
Betriebstemperatur - -40...125 °C
Mit Gewinde - ja
Packung
1 ST
EAN
4046356820554
Artikelnummer
PHC1619912
Herstellernummer
1619912
Hersteller
PHC
Mit Schirmanschluss:
nein
Mit PE-Anschluss:
nein
Umgebungstemperatur:
125...125 °C
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
Mit Gewinde:
ja
M23, Connettore per apparecchi anteriore, serie: CA, diritto, schermati: sì, per bloccaggio standard e SPEEDCON, Numero di poli: 8+1, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a saldare, Guarnizione piatta, 4x Ø 3,2, misura flangia: 25 mm x 25 mm, codifica: N, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1243890