PHOENIX CONTACT - PHC1619518 CA-16S1N128007S CONNETTORE M23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Anzahl der Leistungskontakte - 0
Ausführung des Gehäuses - gerade
Anzahl der Datenkontakte - 16
Bemessungsstrom In - 8 A
Packung
1 ST
EAN
4046356823371
Artikelnummer
PHC1619518
Herstellernummer
1619518
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Leistungskontakte:
0
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Anzahl der Datenkontakte:
16
Bemessungsstrom In:
8 A
Umgebungstemperatur:
125...125 °C
Bemessungsspannung:
150 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein


