Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1619285 K-12 - OE/2,0-E00/M23 FK CONDUTTORE - 1619285

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1619285 K-12 - OE/2,0-E00/M23 FK CONDUTTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schutzleiter - nein

  • Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 - nein

  • Raucharm nach EN IEC 61034-2 - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356835237

Artikelnummer

PHC1619285

Herstellernummer

1619285

Hersteller

PHC

Mit Schutzleiter:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Conduttori per cavi rivestiti in materiale plastico mediante stampaggio, applicazione: Segnale, angolato orientabile, -120° a sinistra / 120° a destra, numero poli: 12, tipo di bloccaggio: Bloccaggio a vite, lunghezza cavo: 2 m, schermato: sì, colore guaina esterna: arancio RAL 2003, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal primo trimestre 2027 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta