Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1619277 K-17 - OE/2,0-E01/M23 F8 CONDUTTORE - 1619277

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1619277 K-17 - OE/2,0-E01/M23 F8 CONDUTTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schutzleiter - nein

  • Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 - nein

  • Raucharm nach EN IEC 61034-2 - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356833448

Artikelnummer

PHC1619277

Herstellernummer

1619277

Hersteller

PHC

Mit Schutzleiter:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Conduttori per cavi rivestiti in materiale plastico mediante stampaggio, applicazione: Segnale, sovrastampato in materia plastica dritto, lunghezza cavo: 2 m, schermato: sì, colore guaina esterna: verde, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal primo trimestre 2027 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta