Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1619274 K-12 - OE/010-E00/M23 F8 CONDUTTORE - 1619274

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1619274 K-12 - OE/010-E00/M23 F8 CONDUTTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schutzleiter - nein

  • Raucharm nach EN IEC 61034-2 - nein

  • Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356833486

Artikelnummer

PHC1619274

Herstellernummer

1619274

Hersteller

PHC

Mit Schutzleiter:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung. Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte und einsatzfertige Konfektionen. Ausführungen mit ein- oder beidseitig vorkonfektionierten Leitungen. Hohe Flexibilität: kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar.