Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1619217 Connettore per apparecchi anteriore - 1619217

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1619217 Connettore per apparecchi anteriore

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)

  • Montageart - Vierkantflansch

  • Polzahl - 8

  • Bemessungsstrom In - 14 A

  • Mit Schirmanschluss - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356827522

Artikelnummer

PHC1619217

Herstellernummer

1619217

Hersteller

PHC

Art des Steckkontaktes, außenseitig:

Male (Stecker)

Montageart:

Vierkantflansch

Polzahl:

8

Bemessungsstrom In:

14 A

Mit Schirmanschluss:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsspannung:

630 V

Connettore per apparecchi anteriore, diritto, per bloccaggio standard e SPEEDCON, M17, numero poli: 7+PE, tipo di connessione del contatto: Spina, O-ring assiale, 4x Ø 3,2, schermata: sì, misura flangia: 25,75 mm x 25,75 mm, numero poli: 8, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: ST