PHOENIX CONTACT - PHC1618584 Connettore per apparecchi anteriore - 1618584

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)
Montageart - sonstige
Polzahl - 8
Bemessungsstrom In - 8 A
Mit Schirmanschluss - ja
Packung
1 ST
EAN
4046356816717
Artikelnummer
PHC1618584
Herstellernummer
1618584
Hersteller
PHC
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Montageart:
sonstige
Polzahl:
8
Bemessungsstrom In:
8 A
Mit Schirmanschluss:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsspannung:
74 V


