Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1618464 Contatto a crimpare - 1618464

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1618464 Contatto a crimpare

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...1 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Durchmesser Steckkontakt - 1 mm

  • Werkstoff des Kontaktes - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

4055626053516

Artikelnummer

PHC1618464

Herstellernummer

1618464

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...1 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Durchmesser Steckkontakt:

1 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Crimpkontakt, gedreht, Kontaktdurchmesser: 1 mm, Crimpbereich: 0,5 mm² ... 1 mm²