Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1613966 Connettore per giunti - 1613966

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1613966 Connettore per giunti

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Anzahl der Leistungskontakte - 12

  • Anzahl der Steuerkontakte - 12

  • Für Kabelaußendurchmesser - 5...13.2 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

Packung

  • 20 ST

EAN

4046356442602

Artikelnummer

PHC1613966

Herstellernummer

1613966

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

12

Anzahl der Steuerkontakte:

12

Für Kabelaußendurchmesser:

5...13.2 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Anzahl der Datenkontakte:

0

Bemessungsstrom In:

8 A

Umgebungstemperatur:

-20...125 °C

Bemessungsspannung:

74 V

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Schutzleiter:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Geschirmt:

ja

Mit Statusanzeige:

nein

Kupplungssteckverbinder, gerade, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 5 mm ... 13,2 mm