Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1607729 Pressacavi - 1607729

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1607729 Pressacavi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 27...27 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindelänge - 8 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918938819

Artikelnummer

PHC1607729

Herstellernummer

1607729

Hersteller

PHC

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

27...27 mm

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

8 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

50 mm

Biegeschutz:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

58 mm

Art der Dichtung:

sonstige

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-30...100 °C

Material Dichtung:

sonstige

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

Druckausgleichend:

nein

Pressacavi, materiale connessione a vite: Ottone, nichelato, applicazione: Standard, diametro esterno cavo 27 mm ... 34 mm, schermatura: no, filettatura: M40 x 1,5, colore: argento