PHOENIX CONTACT - PHC1607579 Contatto a crimpare - 1607579

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Durchmesser Steckkontakt - 0.6 mm
Werkstoff des Kontaktes - sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - sonstige
Packung
100 ST
EAN
4046356272957
Artikelnummer
PHC1607579
Herstellernummer
1607579
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Durchmesser Steckkontakt:
0.6 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100


