Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1605624 Inserto contatti - 1605624

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1605624 Inserto contatti

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leistungskontakte - 10

  • Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 10

  • Durchmesser Steckkontakt - 2.5 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918940713

Artikelnummer

PHC1605624

Herstellernummer

1605624

Hersteller

PHC

Anzahl der Leistungskontakte:

10

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

10

Durchmesser Steckkontakt:

2.5 mm

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstrom In:

16 A

Umgebungstemperatur:

125...125 °C

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsspannung:

500 V

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schneidklemmanschluss

Mit Drahtschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.34...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.34...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.34...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.34...2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

ja

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Breite:

34 mm

Höhe:

35 mm

Tiefe:

35.6 mm

HEAVYCON Steckereinsatz, Serie B10, 10-polig, QUICKON Anschluss