Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1605602 Connettore per cavi - 1605602

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1605602 Connettore per cavi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 8

  • Mit Gewinde - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356182232

Artikelnummer

PHC1605602

Herstellernummer

1605602

Hersteller

PHC

Polzahl:

8

Mit Gewinde:

nein

Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld. Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung. Flexibel einsetzbar: Leitungsdurchmesser 7,5 mm ... 14 mm zuverlässig anschließen. Umspritzte Ausführungen mit ein- oder beidseitig vorkonfektionierten Leitungen.