PHOENIX CONTACT - PHC1603513 Contatto a crimpare - 1603513

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1...1.5 mm²
Durchmesser Steckkontakt - 2 mm
Packung
50 ST
EAN
4046356245821
Artikelnummer
PHC1603513
Herstellernummer
1603513
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...1.5 mm²
Durchmesser Steckkontakt:
2 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100


