Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1600816 Inserto contatti - 1600816

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1600816 Inserto contatti

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 16

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötanschluss

  • Mit Drahtschutz - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356231855

Artikelnummer

PHC1600816

Herstellernummer

1600816

Hersteller

PHC

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

16

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Mit Drahtschutz:

nein

Mit Schutzleiter:

nein

Kontakteinsatz, Polzahl: 16, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss