Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1599220 Connettore per cavi - 1599220

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1599220 Connettore per cavi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Gewinde - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

4046356224789

Artikelnummer

PHC1599220

Herstellernummer

1599220

Hersteller

PHC

Mit Gewinde:

nein

Kabelsteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 3 mm ... 10,5 mm