Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1598466 Inserto contatti - 1598466

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1598466 Inserto contatti

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 12

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötanschluss

  • Mit Drahtschutz - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356220743

Artikelnummer

PHC1598466

Herstellernummer

1598466

Hersteller

PHC

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

12

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Mit Drahtschutz:

nein

Mit Schutzleiter:

nein

Kontakteinsatz, Polzahl: 12, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss