PHOENIX CONTACT - PHC1596988 Connettore per cavi - 1596988

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Leistungskontakte - 12
Für Kabelaußendurchmesser - 6.5...7.5 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Bemessungsspannung - 74 V
Packung
20 ST
EAN
4046356213806
Artikelnummer
PHC1596988
Herstellernummer
1596988
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
12
Für Kabelaußendurchmesser:
6.5...7.5 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsspannung:
74 V
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein


