Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1596856 Inserto contatti - 1596856

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1596856 Inserto contatti

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 12

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötanschluss

  • Mit Drahtschutz - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356212960

Artikelnummer

PHC1596856

Herstellernummer

1596856

Hersteller

PHC

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

12

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Mit Drahtschutz:

nein

Mit Schutzleiter:

nein

Kontakteinsatz, Polzahl: 12, Kontaktart: Stift, Lötanschluss